Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Artverum, 91x46cm, super-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768792000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL146
EAN/GTIN:
     4004360857928
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 91 x 46 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
Breite:
91 cm
Höhe:
46 cm
Tiefe:
1,5 cm
Zubehör:
2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, Flipchart (Multifunktion), Flipchart-Tafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Korktafel (Multifunktion), Magnettafel (Multifunktion), Multiboard, Pinnwandtafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Schreibtafel (M
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 105,31*
€ 135,95*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 135,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,48*
€ 143,72*
€ 4,95*
ab € 117,26*
€ 156,05*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,14*
€ 169,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,06*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,09*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,38*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,70*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,20*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,01*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,75*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,28*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 8,50*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 7,66*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,52*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.