Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Meet up-Bundle Wall rail, 90x180cm, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773401
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MUB05
EAN/GTIN:
     4004360812637
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit Meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Dieses Starterset ist ideal für die Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Meet up Boards stehen in der hochwertigen Wandschiene sicher im Querformat in der gewünschten Höhe und im optimalen Winkel zum Beschreiben oder Anpinnen. In Meetingräumen hat das gesamte Team stets den bestmöglichen Blick auf den Projektstand. Auch für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops perfekt geeignet. Im Set sind enthalten: ein mobiles, beidseitig nutzbares Whiteboard im Format 90x180 cm mit beschichteter, weißer Metalloberfläche und Aluminiumrahmen (ideal zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, leicht abwischbar, statisch haftend für Static Notes, beklebbar mit Haftnotizen und magnethaftend), eine silberne Aluminium-Wandschiene (200x9,3 cm; beliebig viele nebeneinander montierbar) inkl. Montagematerial sowie ein Starterset. Meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten. Ideas to go. Anywhere. Anytime.Starterset (BA311): BA010 Board-Marker, BA211 Holz-Magnete quadratisch, BA120 Holz-Board-Eraser inkl. Ersatzpad, BA110 Magnetisches Reinigungstuch, BA140 Reinigungsspray. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop
Weitere Informationen:
Set:
ein mobiles Meet up Whiteboard 90x180 cm (zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, trocken und feucht abwischbar, statisch haftend und magnethaftend), Meet up Wandschiene sowie Zubehör-Toolbox
Breite:
180 cm
Höhe:
90 cm
Wandschiene:
200 x 9,3 cm
Verwendung:
Dieses ideale Starterset ist vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 327,36*
€ 398,08*
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 398,10*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 314,28*
€ 399,16*
Frei Haus
ab € 347,66*
€ 434,25*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,24*
€ 610,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,31*
€ 726,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,06*
€ 648,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,24*
€ 636,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,06*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,09*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,38*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,70*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,52*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,61*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,43*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 28,12*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,05*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,11*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.