Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glas-Magnettafel Artverum, 120x90cm, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-773616
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
GL212
EAN/GTIN:
4004360812361
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 120 x 90 cm in rot ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
120 cm
Höhe:
90 cm
Tiefe:
1,8 cm
Zubehör:
Wandbefestigung, Dübel, Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
magnetwand 120x90 cm glas
,
magnet board
,
magnet-board glas
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 303,97*
€ 368,96*
Lager 1707
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 368,97*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 413,66*
Lager 467
12 Tage
10
€ 5,87*
ab € 359,97*
€ 436,93*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,30*
€ 448,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA012 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
SIGEL BA110 Magnetisches Reinigungstuch - 25 x 25 cm - schwarz - zur Trocken- und Nassreinigung von Whiteboards und Glas-Magnettafeln
Sigel
BA110
ab € 7,80*
Zubehör
SIGEL BA120 Holz-Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA120
ab € 13,07*
Zubehör
SIGEL BA121 Ersatzpads für Holz-Board-Eraser BA120 - 13 x 6 cm - 5 Stück - waschbar - entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln
Sigel
BA121
ab € 6,33*
Zubehör
SIGEL BA140 Board-Reinigungsspray - 250 ml - für Whiteboards, Glasboards und fast alle geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA140
ab € 8,62*
Zubehör
SIGEL BA181 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - weiß - Keilspitze 1-5 mm - 1 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA181
ab € 3,54*
Zubehör
SIGEL BA182 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - pink, grün, gelb - Keilspitze 1-5 mm - 3 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
SIGEL BA188 Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - schnelle und trockene Entfernung von Kreide und Tinte
Sigel
BA188
ab € 9,34*
Zubehör
SIGEL BA189 Delta-Mikrofasertuch - 40 x 40 cm - blau - zur Reinigung von Glas und allen glatten Oberflächen
Sigel
BA189
ab € 9,37*
Zubehör
SIGEL BA195 SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 1 Stück
Sigel
BA195
ab € 8,23*
Zubehör
SIGEL BA210 Holz-Magnete - rund - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - ⌀ 33 mm - beige - 4 Stück
Sigel
BA210
ab € 13,53*
Zubehör
SIGEL BA211 Holz-Magnete - quadratisch - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - 3,3 x 3,3 cm - beige - 4 Stück
Sigel
BA211
ab € 13,53*
Zubehör
SIGEL BA700 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 5 Stück
Sigel
BA700
ab € 7,75*
Zubehör
SIGEL BA701 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 10 Stück
Sigel
BA701
ab € 12,76*
Zubehör
SIGEL BA705 SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 4 Stück
Sigel
BA705
ab € 15,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen