Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Werkzeugkoffer / Werkzeugbox CLASSIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
Artikel-Nr.:
     6922A-4680961
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481000171
EAN/GTIN:
     4006793481718
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 481000171

In der PARAT Werkzeugkoffer-Serie CLASSIC gilt dieser schwarze Koffer als der absolute Klassiker.

  • 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern - 1 Klemmfach 400 mm
  • 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
  • 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern - 1 Klemmfach 400 mm
  • 1 Bodenschale mit Abdeckplatte - Höhe 58 mm, frei unterteilbar
  • 1 Dokumentenfach im Deckel mit: 2 Visitenkartenfächern, 2 Stifthaltern

Er bietet sich als Einstiegskoffer schlechthin an, wird aber auch größten Ansprüchen im Profibereich gerecht.
Der Koffer besitzt eine große Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern.
Im Deckel lassen sich zwei kleine Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen finden sowie ein Fach, in dem sich sehr gut Dokumente unterbringen lassen können.
In diesem sind alle wichtigen Papiere gleich griffbereit und müssen nicht mehr separat mitgenommen werden.
Der Werkzeugkoffer besitzt einen robusten Doppel-Aluminiumrahmen sowie eine Hülle aus stabilen X-ABS-Kunststoff und ist damit sogar flugtauglich.
Das Volumen des Koffers beträgt 27 Liter, im Leerzustand hat er ein Gewicht von 4,6 Kilogramm.
Belastet werden kann der Werkzeugkoffer mit bis zu 30 Kilogramm. Wie alle Modelle aus der Classic-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer sehr ergonomische Griffe.
Ferner ist er mit sehr praktischen Rasterschanieren mit Kofferdeckel-Arretierung sowie mit zwei PARAT-Kippzylinderschlössern ausgestattet.
Schützende, integrierte Bodengleiter gehören nicht zuletzt ebenfalls zu den Leistungsmerkmalen dieses Koffers.

Technische Details:

  • Breite: 460 mm
  • Tiefe: 190 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Volumen: 27 Liter
  • Gewicht: ca. 4.600 g
  • Material: X-ABS-Kunststoff
  • Farbe: schwarz

Das PARAT Profil.

Die Unternehmensphilosophie der PARAT-Gruppe ist klar definiert: keine Kompromisse.
Stattdessen setzen die Kunststoffprofis konsequent auf qualitativ hochwertige, individuelle Lösungen – für höchste Kunden- und Nutzeranforderungen.
Das global aufgestellte Unternehmen agiert heute als international gefragter Spezialist in der Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von Verkleidungs- sowie Strukturbauteilen aus Kunststoff.
Darüber hinaus ist PARAT Premium-Hersteller und Marktführer im Bereich Koffersysteme und spezifischen Lampenlösungen.
Sowohl in diesem, wie auch in allen weiteren Geschäftsfeldern bietet das Traditionsunternehmen seinen Kunden exzellenten, kompromisslosen Service.

Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
36 cm
Bruttogewicht:
5,1 kg
... > Lager 6922 > Parat > Parat
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, parat werkzeugmappe, werkzeugtasche, Toolkoffer;Toolcase;werkzeugkoffer leer;werk;werkzueg;Koffer für Werkzeug;Koffer Stabil
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,42*
€ 145,21*
Lager 6922
16
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 146,35*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 129,75*
€ 150,01*
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 150,99*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 144,20*
€ 167,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
598000161
ab € 24,45*
Zubehör
Parat
488000171
ab € 136,69*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 207,62*
Zubehör
Parat
596000311
ab € 14,50*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
489.000-171
ab € 147,00*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.