Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Bolzenschneider
>
Messerkopf für Bolzenschneider
>
Artikel
VBW Messerkopf Gitterrost-/ Flachmaterialschneider "EuroCUT" 480-1 #480133
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
VBW Werkzeugfabrik
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4912321
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
480133
EAN/GTIN:
4005887007278
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
840 mm
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
1000x230x45 mm
Gewicht:
766 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
messerkopf für bolzenschneider vbw
,
ersatzmesserkopf für bolzenschneider
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 166,54*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 167,34*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 182,14*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 151,56*
€ 206,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baustahlmattenschneider "BauCUT" L.960mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²
VBW
ab € 66,16*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider LightCUT L.1000mm max.Schneidleistung 48HRc 6mm²
VBW
ab € 94,45*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider LightCUT L.800mm max.Schneidleistung 48HRc 5mm²
VBW
ab € 113,90*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider WAGGONIT L.950mm max.Schneidleistung 48HRc 6mm²
VBW
ab € 90,52*
Ähnlich
Baustahlmattenschneider, Tiefschneider L.1010mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²
VBW
ab € 137,19*
Ähnlich
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
VBW
494015
ab € 102,38*
Ähnlich
Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT" L.840mm
VBW
ab € 165,85*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.435030, 435005, 435010
VBW
ab € 61,05*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.436010
VBW
ab € 100,27*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.985010
VBW
ab € 61,82*
Ähnlich
Messerkopf komplett mit Schrauben f.996010
VBW
ab € 57,44*
Ähnlich
Messerkopf-Schrauben-Set 14 St.
VBW
ab € 13,91*
Ähnlich
Messerkopf-Schrauben-Set BO universell, 24-teilig
VBW
437100
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen