Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 41 x70 mm 12kant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 41 x70 mm 12kant Gedore
Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 41 x70 mm 12kant Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153333
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175040
EAN/GTIN:
     4010886617502
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6175040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1 " gedore, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw41, sechskant steckschlüsseleinsatz, 61630041, Gedore, handbetätigt, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug, Nuss, Nuß, Nüße, Nüsse, QR4027466, Schlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 30,31*
€ 36,41*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 30,79*
€ 36,96*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 39,67*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 39,71*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 43,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,21*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,80*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 31,75*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 133,94*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,05*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,85*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,64*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,48*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,70*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,71*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,50*
Ähnlich
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 96,05*
Ähnlich
Gedore
D 21 36
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
D 21 46
ab € 36,96*
Ähnlich
Gedore
D 21 50
ab € 40,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.