Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 50 x75 mm 12kant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 50 x75 mm 12kant Gedore
Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 50 x75 mm 12kant Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153335
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175200
EAN/GTIN:
     4010886617526
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6175200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1 " gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 61630050, Gedore, handbetätigt, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug, Nuss, Nuß, Nüße, Nüsse, QR4027466, Schlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,63*
€ 54,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,16*
€ 55,38*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 40,34*
€ 55,42*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 57,01*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 61,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,83*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 369,06*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,77*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,83*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,50*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,36*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.212,69*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,67*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,67*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,62*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,62*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,15*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,83*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.