Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 65 x88 mm 12kant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 65 x88 mm 12kant Gedore
Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 65 x88 mm 12kant Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175550
EAN/GTIN:
     4010886617557
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6175550
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1 " gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 61630065, Gedore, handbetätigt, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug, Nuss, Nuß, Nüße, Nüsse, QR4027466, Schlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 66,21*
€ 83,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,48*
€ 83,27*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 67,99*
€ 84,85*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,17*
€ 85,09*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 86,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,83*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 369,06*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,77*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,83*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,50*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,36*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.212,69*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,67*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,67*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,62*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,62*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,15*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,83*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.