Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 10
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195533
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     616+10
EAN/GTIN:
     4008198761600
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
•Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
616+10
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Mehrzweckhandschuh
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,66*
6 Tage
280
10
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,73*
1 Tag
540
10
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 2,77*
4 Tage
220
1
€ 4,79*
ab € 1,96*
€ 2,83*
Lager 6C8MS
60
10
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.