Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-646645
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44312
EAN/GTIN:
     9004853443121
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 1,5m
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Kabelrollenführungen
  • Blockiervorrichtung (alle 50 cm, auch deaktivierbar)
  • Doppelter Erdungskontakt
  • Arbeitsdruck 0,95-15 bar
  • Schlauchqualität PA
  • Innen-Ø 4,00 mm, Außen-Ø 6,00 mm
  • Kabelisolation PVC
  • Kabelkennzeichnung - braun, schwarz, grau, grün/gelb
  • Außenmantel PVC
  • Flammenhemmend IEC 60332-1
  • Farbe: schwarz
  • Nennspannung 300/500 V (50 Hz)
  • Schleifringe Isolierspannung 2,5 kV
  • Temperatur -5°C bis +70°C
  • Biegeradius 8 x D
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
- Einsatzfahrzeuge<br/>- Automation<br/>- Industrie<br/>- Prozesskontrollen
Anzahl der Leiter und Querschnitt:
4 x 1,5 mm²
Luftschlauch-Ø:
4 x 6 MMT
Kabel-/Schlauchlänge:
9 MTR
Länge der Zuleitung:
1.5 MTR
Belastbarkeit aufgerollt:
1500 WTT
Belastbarkeit abgerollt:
2000 WTT
Schutzklasse:
42 IP
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,81*
€ 553,23*
€ 4,90*
ab € 481,39*
€ 560,21*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,44*
€ 592,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,73*
€ 673,67*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,42*
€ 704,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,51*
€ 693,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,48*
€ 663,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44310
ab € 304,72*
Ähnlich
ELMAG
44311
ab € 446,30*
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 183,03*
Ähnlich
ELMAG
44281
ab € 461,91*
Ähnlich
ELMAG
44282
ab € 526,89*
Ähnlich
ELMAG
44283
ab € 843,89*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 671,79*
Ähnlich
ELMAG
44285
ab € 1.020,06*
Ähnlich
ELMAG
42188
ab € 221,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.