Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Strahlmittel
>
Artikel
Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-647147
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
32077
EAN/GTIN:
9004853320774
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
strahlmittel 0,2-1,0 mm 25 kg
sandstrahlmittel
Korngröße 0,2 bis 1,0 mm, 25 kg
Form: kantig
Farbe: schwarz
Härte nach Mohs: ca. 8
Weitere Informationen:
Einweggranulat SINTOX:
Mineralisches Strahlmittel aus Schmelzkammerschlacke Aluminium-Silikat, amtlich geprüft und umweltfreundlich, frei von Schwermetallen. Es entfernt problemlos Rost- und Farbschichten von Stahloberflächen, aber eignet sich z.B. auch für die Bearbeitung von Beton, Ziegel, Holz, etc. Der chemisch neutrale Charakter und die Tatsache, dass es kein Wasser aufnimmt, lässt auch den Einsatz als Nass-Strahlmittel zu, wo es sich besser verhält als z.B. Sand.
Anwendungsbereiche::
Strahlsysteme: <br/>Injektor-Handpistolen- & Druckstrahlanlagen
... >
Maschinen
>
Elektromaschinen
>
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe:
sandstrahlmittel 25kg
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,73*
€ 53,44*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 39,15*
€ 54,86*
Lager 1039
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 53,10*
€ 67,15*
Lager 4012
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,20*
€ 80,94*
Lager 6C8MS
7 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 83,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 2,6532* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-2N D 24 lt.
ELMAG
21368
ab € 7.498,70*
Zubehör
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-3L D 24 lt.
ELMAG
21369
ab € 7.973,85*
Zubehör
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-4XL D 24 lt.
ELMAG
21370
ab € 9.858,37*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22322
ab € 3.931,99*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C4 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22324
ab € 3.941,83*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D1 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22325
ab € 4.261,46*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D2 mit Schlauch 25x40mm / 20m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22326
ab € 4.545,54*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D3 mit Schlauch 32x48mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22327
ab € 4.307,10*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D4 mit Schlauch 32x48mm / 20m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22328
ab € 4.626,71*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M01 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22302
ab € 1.733,19*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V6 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22306
ab € 2.304,04*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 24-V2 mit Schlauch 16x30mm / 10m,M01
ELMAG
21302
ab € 1.185,84*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 60-F-S2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22313
ab € 3.399,02*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 60-F-S4 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22315
ab € 3.439,59*
Zubehör
Sandstrahlkabine Modell PAL-2N (inkl. Absaugzyklon + Staubsack)
ELMAG
21351
ab € 5.440,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen