Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstoff X-TACK weiß 290 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5414195013755
Hersteller:
     Tec7
Herst.-Nr.:
     5414195013755
EAN/GTIN:
     5414195013755
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Baustoffkleber
5414195013755 Dichtstoff X-TACK
- Bereits stark vor dem Aushärten: 600kg/m²
- Stabil bei einer Klebstoffschicht von bis zu 40 mm
- Dauerhaft elastisch
- Frei von Phtalaten, Lösungsmitteln und Isocyanaten
- Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Wasser- und luftdicht
- Nahezu geruchlos
- Ideal für abgehängte Konstruktionen an Wänden und Decken
- Auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund
- Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H318: Verursacht schwere Augenschäden
EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,31 l
Gebinde:
Kartusche
Markenname:
Tec7
Herstellername:
Novatech Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
534525217
Farbe:
weiß
GHS:
GHS07 | GHS05 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, montagekleber 290ml, 5414195013755, Tec7, Dichtstoff X-TACK, 28576260, 1649764, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Dichtstoff X-TACK weiß 290 ml, Bereits stark vor dem Aushärten: 600kg/m², Stabil bei einer Klebstoffschicht von bis zu 40 mm, Dauerhaft elastisch, Frei von Phtalaten, Lösungsmitteln und Isocyanaten, Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab, Beständig gegen Schimmel und Bakterien, Wasser- und luftdicht, Nahezu geruchlos, Ideal für abgehängte Konstruktionen an Wänden und Decken, Auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund, Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden, Gefahrenhinweise:, H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H332: Gesundheitsschädlich bei Einatme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
12
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 14,64*
1 Tag
19
12
€ 5,59*
ab € 11,81*
€ 14,72*
6 Tage
27
12
€ 5,99*
ab € 11,62*
€ 14,95*
2 Tage
27
12
€ 4,99*
ab € 12,43*
€ 15,52*
Lager 6QTZH
12
12
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 247,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 15,00*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,79*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,15*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,96*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.