Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 37-310 Gr. 7 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490437459
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490437459
EAN/GTIN:
     0076490437459
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490437459 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-310«
Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388 2001X EN 374, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016, ISO 18889 GR
Eigenschaften:
- Latexfrei
- Flexibel
- Nicht velourisiert: Vermeidet einer Verunreinigung von Lebensmitteln
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
Ausführung:
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung
Material: Nitril
Länge: 310 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490437459, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-310«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490437459, Handschuh AlphaTec 37-310 Gr. 7 Ansell, Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388 2001X EN 374, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016, ISO 18889 GR, Eigenschaften:, Latexfrei, Flexibel, Nicht velourisiert: Vermeidet einer Verunreinigung von Lebensmitteln, Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten, Ausführung:, Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz, Rautenprofil, Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung, Material: Nitril, Länge: 310 mm, Stärke: 0, 2 mm, Farbe: blau, Montagehandschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,76*
22 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,80*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,54*
€ 0,82*
19 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,84*
Lager 6QTZH
216
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310090
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.