Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh VersaTouch 37-200,Gr.7 Gr.7 Ansell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490477783
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490477783
EAN/GTIN:
     0076490477783
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490477783 Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200«
Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte
Ausführung:
- Schutzstulpe
- Silikonfrei
- Großes Rautengriffprofil
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar
- AQL 1,5
Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490477783, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490477783, Handschuh VersaTouch 37-200, Gr.7 Gr.7 Ansell, Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln, Leicht, Wiederverwendbar, Flüssigkeitsdicht, Latexfrei, Sehr guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™, Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte, Ausführung:, Schutzstulpe, Silikonfrei, Großes Rautengriffprofil, Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar, AQL 1, 5, Anwendungsbereiche: Lebensmittelver
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,75*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,52*
€ 20,10*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,74004*
€ 24,11004*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,86008*
€ 25,08*
Lager 6QTZH
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,02*
€ 26,05008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,05008*
€ 30,9996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,21004*
€ 27,61995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,19004*
€ 26,40615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,40008*
€ 25,4661
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,27004*
€ 24,12135
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,585* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.