Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh ActivArmr 43-113, Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490488628
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490488628
EAN/GTIN:
     0076490488628
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490488628 Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 43-113«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
Ausführung:
- Gestrickt
- Langer Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern
Länge: 330–381 mm
Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, 76490488628, Ansell, HitzeSchutz-Handschuh, Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 43-113«, 28563770, 1647324, 28563769, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490488628, Handschuh ActivArmr 43-113, Gr.11, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C, Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, Hohe Weiterreißfestigkeit, Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen, Ausführung:, Gestrickt, Langer Strickbund, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung, Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern, Länge: 330–381 mm, Farbe: gelb, Schutzhandschuh, Healthcare
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 25,97*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 26,03*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 27,01*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 27,86*
Lager 6QTZH
102
6
€ 6,99*
ab € 32,01*
€ 38,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 231,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.