Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec-Solvex37-185, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490495329
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490495329
EAN/GTIN:
     0076490495329
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490495329 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-185«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
Ausführung:
- Nicht velourisiert (Verunreinigung durch Flusen wird vermieden)
- Schutzstulpe
- Hammerschlag-Finish
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Beschichtung: Nitril
Länge: 457 mm
Stärke: 0,56 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, 76490495329, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-185«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490495329, Handschuh AlphaTec-Solvex37-185, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Antistatisch gemäß EN 1149, Eigenschaften:, Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen, Wiederverwendbar, Hohe Abriebfestigkeit, Hoher Tragekomfort, Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish, Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung, Ausführung:, Nicht velourisiert (Verunreinigung durch Flusen wird vermieden), Schutzstulpe, Hammerschlag-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 5,45*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 5,94*
2 Tage
11
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 6,21*
5 Tage
28
1
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,16*
€ 6,24*
Lager 6QTZH
142
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37185070
ab € 4,07*
Ähnlich
Ansell
37185080
ab € 3,97*
Ähnlich
Ansell
37185100
ab € 4,07*
Ähnlich
Ansell
37185110
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.