Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Artikel-Nr.:
     4012-917569
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37185080
EAN/GTIN:
     10076490447431
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
  • Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist.
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
457 mm/ 18 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 374_2003 Microorganism | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schutzkleidung | Schmiedearbeiten | Verlegen von Spiralrohren | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,84*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,65*
€ 5,90*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 5,99*
7 Tage
17
1
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,17*
€ 6,30*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 6,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37185070
ab € 3,99*
Ähnlich
Ansell
37185090
ab € 4,08*
Ähnlich
Ansell
37185100
ab € 4,17*
Ähnlich
Ansell
37185110
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.