Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917572
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37185110
EAN/GTIN:
     10076490447462
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
  • Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist.
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
457 mm/ 18 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 374_2003 Microorganism | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schutzkleidung | Schmiedearbeiten | Verlegen von Spiralrohren | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,19*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,28*
€ 5,46*
9 Tage
12
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 5,77*
3 Tage
5
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,15*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 6,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37185070
ab € 4,08*
Ähnlich
Ansell
37185080
ab € 2,51*
Ähnlich
Ansell
37185090
ab € 55,47*
Ähnlich
Ansell
37185100
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.