Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SolVex 37-695, 380 mm,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490497781
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490497781
EAN/GTIN:
     0076490497781
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490497781 Chemikalienschutzhandschuh »Solvex® 37-695«
Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
Ausführung:
- Schutzstulpe
- Griffprofil: Diamant-Finish
- AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 0,425 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490497781, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »Solvex® 37-695«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490497781, Handschuh SolVex 37-695, 380 mm, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149, Eigenschaften:, Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen, Wiederverwendbar, Hohe Abriebfestigkeit, Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit, Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish, Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung, Ausführung:, Schutzstulpe, Griffprofil: Diamant-Finish, AQL (EN 374): 0, 65, Anwendungsbereic
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,01*
2 Tage
144
12
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,02*
3 Tage
276
12
€ 6,50*
ab € 2,23*
€ 3,11*
5 Tage
117
12
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,33*
Lager 6QTZH
96
12
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37695070
ab € 2,19*
Ähnlich
Ansell
37695080
ab € 2,19*
Ähnlich
Ansell
37695090
ab € 2,13*
Ähnlich
Ansell
37695110
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.