Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 7
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 7
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916775
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37675070
EAN/GTIN:
     10076490447271
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675

Ausführung:
•AQL (EN 374): 0,65
•Griffprofil: Hammerschlag-Finish
•Erhöhte Griffsicherheit durch Rauten-Finish
•Erstklassiger Chemikalienschutz, wiederverwendbar, hohe Abriebfestigkeit
•Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
•Schutzstulpe, Innenfutter, gepudert
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374
Kategorie: III
Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Größe: 7–11

Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
138
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,42*
2 Tage
204
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,73*
1 Tag
138
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,86*
1 Tag
138
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,06*
4 Tage
96
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,67*
€ 2,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,25*
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.