Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 ″ 12-kant Schlüsselweite 50 mm Länge 75 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000770722
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175200
EAN/GTIN:
     4010886617526
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 ″ 12-kant Schlüsselweite 50 mm Länge 75 mm GEDORE


25,4 mm (1")-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
75 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 41,60*
€ 49,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,19*
€ 50,07*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 40,41*
€ 50,11*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,45*
€ 51,54*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 53,95*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,91*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,83*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,93*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,18*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,22*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.223,55*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,34*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,33*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.