Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec weiß 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-TE206232
Hersteller:
     TEC7
Herst.-Nr.:
     535206217
EAN/GTIN:
     5414195013465
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber

Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec weiß 310ml


Tec7 Kleb- und Dichtmasse dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material, dient zum Abdichten von Fugen und Nähten und ist der geeignete Sanitärdichtstoff (Verkleben und Verfugen von Fliesen, Platten und Leisten). Er ersetzt somit jede Art von Montageklebstoff, PU Klebstoff, Sanitär- und Silikonkitt, Akrylatkitt, Butyl- und Bitumenklebstoffe, denn mit Tec7 ist einfach alles möglich!

Vorteile:

  • Kartusche härtet nicht aus - lange lagerfähig!
  • Lebensmittelecht
  • Resistent gegen Schimmel und Bakterien
  • Vibrationsbeständig (MS-Polymer)- Keine Bruchgefahr!
  • Lösungsmittelfrei, geruchlos und ungiftig
  • Klebt alle Materialien
  • Klebkraft 26,5 kg/cm²
  • Überstreichbar und überlackierbar
  • Sehr gute UV-Beständigkeit
  • Unter Wasser verklebbar
  • Unter 0°C verklebbar
Weitere Informationen:
Verpackungsgrösse:
310 ml
Farbe:
weiß
Härte:
60 Shore
Bruchdehnung:
>350 %
Thermische Stabilität:
-30 bis 95 Spitze (155 max. 30min) °C
Rissfestigkeit:
14 kg/cm²
Klebkraft:
26,5 kg/cm²
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
12
€ 8,90*
ab € 12,26*
€ 12,26*
4 Tage
18
12
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,60*
7 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 12,67*
3 Tage
24
12
€ 4,99*
ab € 10,06*
€ 12,81*
Lager 7051
211
1
€ 7,99*
ab € 10,90*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 72 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 144 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,79*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,49*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,24*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.