Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobile Stativleinwand,Bildmaß 1800x1800mm,höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142980
142980
142980
142980
142980
Artikel-Nr.:
     711-142980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     XFSL18
EAN/GTIN:
     4016946214087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativ-Projektionsleinwände
Stativ-Projektionswände
Stativleinwand
stativ-projektionsleinwände 1,2 gai...
mobile Stativleinwand
  • Format 1:1, Leinwand Höhe x Breite 1800 x 1800 mm
  • Leinwand bezogen mit Folientuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
  • Fahrbar durch 5 Rollen
  • Boden
  • höhenverstellbares Stativ

Suchbegriffe:
Leinwand, Präsentationswand, Leinwand mit Stativ, Projektionsleinwand, Projektionswand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
mobile Stativleinwand
Format:
1:1
Höhe Leinwand:
1800 mm
Breite Leinwand:
1800 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1.2 Gain
Material Leinwand:
Folientuch
Aufstellung/Montage:
Boden
Präsentationsausstattung Ausführung:
höhenverstellbares Stativ
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
18.15 kg
Weitere Suchbegriffe: stativ projektionswände, Leinwand, Präsentationswand, Leinwand mit Stativ, Projektionsleinwand, Projektionswand, Projektorwand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,18*
€ 234,36*
€ 2,95*
ab € 189,71*
€ 234,36*
€ 4,95*
ab € 223,38*
€ 266,68*
Frei Haus
ab € 221,78*
€ 266,68*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 260,45*
€ 309,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
STM815
ab € 247,82*
Sonstiges
Franken
STM820
ab € 286,80*
Sonstiges
Franken
XFSL15
ab € 157,32*
Sonstiges
Franken
XFSL20
ab € 238,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.