Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobile Stativleinwand,Bildmaß 2000x2000mm,höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142981
142981
142981
142981
142981
Artikel-Nr.:
     711-142981
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     XFSL20
EAN/GTIN:
     4016946214094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
mobile Stativleinwand
  • Format 1:1, Leinwand Höhe x Breite 2000 x 2000 mm
  • Leinwand bezogen mit Folientuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
  • Fahrbar durch 5 Rollen
  • Boden
  • höhenverstellbares Stativ

Suchbegriffe:
Leinwand, Präsentationswand, Leinwand mit Stativ, Projektionsleinwand, Projektionswand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
mobile Stativleinwand
Format:
1:1
Höhe Leinwand:
2000 mm
Breite Leinwand:
2000 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1.2 Gain
Material Leinwand:
Folientuch
Aufstellung/Montage:
Boden
Präsentationsausstattung Ausführung:
höhenverstellbares Stativ
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
19.44 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 238,58*
€ 294,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,10*
€ 294,71*
€ 2,95*
ab € 246,94*
€ 302,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 274,15*
€ 340,64*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 326,39*
€ 380,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,39*
€ 388,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
STM815
ab € 247,82*
Sonstiges
Franken
STM820
ab € 286,80*
Sonstiges
Franken
XFSL15
ab € 157,32*
Sonstiges
Franken
XFSL18
ab € 183,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.