Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,Bildmaß 1500x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146831
146831
146831
146831
Artikel-Nr.:
     711-146831
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWR22015
EAN/GTIN:
     4016946223256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 1500 x 2000 mm
  • Leinwand bezogen mit Gewebetuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
  • Wand/Decke
  • Bedienung per Hand

Suchbegriffe:
Heimkino-Bildwand, Rolloleinwand, Leinwand, Projektionsleinwand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Hand
Höhe Bildfläche:
1500 mm
Breite Bildfläche:
2000 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1.2 Gain
Material Leinwand:
Gewebetuch
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
fahrbar:
nein
Gewicht:
8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE22635231
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 109,93*
€ 5,50*
ab € 95,15*
€ 129,20*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 129,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,11*
€ 146,71*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 166,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,36*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,58*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 94,05*
Sonstiges
Franken
LWR22424
ab € 120,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.