Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,Bildmaß 1800x1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146835
146835
146835
Artikel-Nr.:
     711-146835
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWR21818
EAN/GTIN:
     4016946219617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 1800 x 1800 mm
  • Leinwand bezogen mit Gewebetuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
  • Wand/Decke
  • Bedienung per Hand

Suchbegriffe:
Heimkino-Bildwand, Rolloleinwand, Leinwand, Projektionsleinwand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Hand
Höhe Bildfläche:
1800 mm
Breite Bildfläche:
1800 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1.2 Gain
Material Leinwand:
Gewebetuch
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
fahrbar:
nein
Gewicht:
8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE22635231
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 92,28*
€ 125,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 125,68*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 128,01*
€ 4,95*
ab € 99,90*
€ 131,70*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 79,83*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 98,11*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 104,26*
Sonstiges
Franken
LWR22424
ab € 121,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.