Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,Bildmaß 2000x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146836
146836
146836
Artikel-Nr.:
     711-146836
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWR22020
EAN/GTIN:
     4016946219624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 2000 x 2000 mm
  • Leinwand bezogen mit Gewebetuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
  • Wand/Decke
  • Bedienung per Hand

Suchbegriffe:
Heimkino-Bildwand, Rolloleinwand, Leinwand, Projektionsleinwand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Hand
Höhe Bildfläche:
2000 mm
Breite Bildfläche:
2000 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1.2 Gain
Material Leinwand:
Gewebetuch
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
fahrbar:
nein
Gewicht:
8.2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE22635231
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 122,25*
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 122,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 134,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,19*
€ 136,32*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 164,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,39*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,50*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 83,60*
Sonstiges
Franken
LWR22424
ab € 120,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.