Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,Bildmaß 2400x2400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146837
146837
146837
Artikel-Nr.:
     711-146837
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWR22424
EAN/GTIN:
     4016946219631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 2400 x 2400 mm
  • Leinwand bezogen mit Gewebetuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
  • Wand/Decke
  • Bedienung per Hand

Suchbegriffe:
Heimkino-Bildwand, Rolloleinwand, Leinwand, Projektionsleinwand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Hand
Höhe Bildfläche:
2400 mm
Breite Bildfläche:
2400 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1.2 Gain
Material Leinwand:
Gewebetuch
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
fahrbar:
nein
Gewicht:
9.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE22635231
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 120,63*
€ 163,66*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 163,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 164,09*
€ 4,95*
ab € 146,92*
€ 187,42*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 187,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,36*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,58*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 83,62*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 94,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.