Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. entzündliche Stoffe,Typ 90,HxBxT 1953x599x615mm,Flügeltür,3xStahlboden/Bodenwanne,Korpus RAL7016,Front RAL1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213150
213150
213150
213150
Artikel-Nr.:
     711-213150
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3007204030076
EAN/GTIN:
     4054923026759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gefahrstoffschrank
  • geeignet für entzündliche Stoffe
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Brandkammer getestet Typ 90
  • Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 599 x 615 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1647 x 450 x 522 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
  • Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage
  • selbstschließend über Thermomechanik
  • Türöffnungswinkel 89 °
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
  • Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
  • Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
  • zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1004 Goldgelb
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Serie:
Q-CLASSIC-90
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
entzündliche Stoffe
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Höhe:
1953 mm
Breite:
599 mm
Tiefe:
615 mm
Innenhöhe:
1647 mm
Breite innen:
450 mm
Innentiefe:
522 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne, Lochblecheinlage
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
22 l
Lüftungsanschluss Schrank:
zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
89 °
Tür Ausstattung:
temperaturabhängige Türfeststellanlage
Tür Funktion:
selbstschließend über Thermomechanik
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
Griff:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Front:
goldgelb // RAL1004
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
Zertifizierung:
GS
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
315 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.160,57*
€ 2.361,18*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.162,43*
€ 2.378,23*
30 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.166,9904*
€ 2.380,5004*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.198,20*
€ 2.409,88*
Lager 711
75 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.538,58*
€ 2.749,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.749,38*
€ 3.271,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,65*
€ 3.232,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.614,62*
€ 3.111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.561,33*
€ 3.047,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.538,58*
€ 3.020,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 568,56*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.570,33*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,49*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,05*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,72*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,41*
Zubehör
Asecos
9706
ab € 46,55*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,92*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 145,81*
Zubehör
Asecos
30112
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.