Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. brennbare/giftige Stoffe,Typ 90,HxBxT 1953x1193x615mm,Doppel-Flügeltür,4xWannenboden/1xBodenwanne,Korpus RAL7016,Front RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213172
213172
213172
Artikel-Nr.:
     711-213172
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3000205030015
EAN/GTIN:
     4054923043213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Gefahrstoffschrank
  • geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Brandkammer getestet Typ 90
  • Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 1193 x 615 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1647 x 1050 x 522 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
  • Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • mit Türfeststellanlage
  • beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
  • Türöffnungswinkel 89 °
  • automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
  • 4 Ebene(n) mit Wannenboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
  • Traglast je Ebene 150 kg
  • Auffangvolumen Wannenboden 29 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 33 l
  • Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
  • Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
  • Be- und Entlüftung mit integriertem System
  • zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Serie:
Q-PEGASUS-90
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Höhe:
1953 mm
Breite:
1193 mm
Tiefe:
615 mm
Innenhöhe:
1647 mm
Breite innen:
1050 mm
Innentiefe:
522 mm
Schrank Ausstattung:
Auszugböden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Ebene mit Bodenwanne
Auffangvolumen Wannenboden:
29 l
Traglast Fachboden:
150 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
33 l
Belüftung:
System integriert
Lüftungsanschluss Schrank:
zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türöffnungswinkel:
89 °
Tür Ausstattung:
Türfeststellanlage
Sicherheitsausstattung Schrank:
automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optisc
Tür Funktion:
beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
Griff:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Front:
reinweiß // RAL9010
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Anlieferung:
fertig montiert
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
Zertifizierung:
GS
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
510 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, asecos gefahrgutschrank, gf schrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoff-Schrank, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.546,73*
€ 3.781,33*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.659,43*
€ 3.897,28*
114 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.757,57*
€ 3.968,64*
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.012,20*
€ 4.230,84*
Lager 711
75 Tage
12
Frei Haus
ab € 4.184,68*
€ 4.435,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.435,42*
€ 5.278,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.403,94*
€ 5.240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.275,38*
€ 5.087,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.215,24*
€ 5.016,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.184,68*
€ 4.979,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.572,41*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,12*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,84*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,48*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,17*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,40*
Zubehör
Asecos
10054
ab € 102,68*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 145,94*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.