Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Hängeparker,L 600mm,1 Einstellplätze,Nutzung einseitig,z. Aufdübeln,Stahlrohr,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240235
240235
Artikel-Nr.:
     711-240235
Herst.-Nr.:
     105700097
EAN/GTIN:
     4250366514291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
hängeparker wandmontage
Fahrrad-Hängeparker
  • Länge 600 mm
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • 1 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 64 mm breite Räder
  • mit Kunststoffauflagen
  • zum Aufdübeln
  • aus Stahlrohr feuerverzinkt in silber
  • für Fahrräder mit einem maximalen Gewicht von 30 kg geeignet
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Fahrrad-Aufhänger, Hängeparker, Velo-Aufhänger, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Hängeparker
Länge:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Reifenbreite:
64 mm
Einstellplätze Anzahl:
1
Durchmesser Rohr:
18 mm
Nutzung:
einseitig
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einstellwinkel:
90 °
Einstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Traglast:
30 kg
Ständer Ausstattung:
mit Kunststoffauflagen
Material:
Stahlrohr
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ständer:
silber
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeparker, Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velo-Aufhänger, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,02*
€ 91,04*
€ 4,95*
ab € 78,77*
€ 99,76*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 101,65*
€ 4,95*
ab € 83,30*
€ 105,61*
€ 4,95*
ab € 83,30*
€ 105,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 121,08*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 199,54*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 168,65*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 89,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 22,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.