Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,elektr.,Bildmaß 1440x1920mm,geräuscharm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243801
243801
243801
243801
243801
243801
Artikel-Nr.:
     711-243801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901972
EAN/GTIN:
     5028252172714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Elektrische Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 1440 x 1920 mm
  • Oberfläche: Gewährleistet gestochen scharfe Bilder
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Geräuscharme Bedienung
  • Bedienung per Fernbedienung
  • 3 Jahre Garantie
  • Lieferumfang: Fernbedienung inklusive Batterien
  • Montagehinweis: Unkompliziert und ohne Fachkenntnisse zu montieren

Suchbegriffe:
Leinwand, Projektionsleinwand, Projektionswand

Weitere Informationen:
Marke:
nobo
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Fernbedienung
Höhe Bildfläche:
1440 mm
Breite Bildfläche:
1920 mm
Oberfläche Eigenschaft:
Gewährleistet gestochen scharfe Bilder
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Präsentationsausstattung Ausführung:
Geräuscharme Bedienung
fahrbar:
nein
Montagehinweis:
Unkompliziert und ohne Fachkenntnisse zu montieren
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterien
Gewicht:
8.2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 493,74*
€ 573,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 524,49*
€ 623,09*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 626,42*
€ 685,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 666,81*
€ 724,10*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,07*
€ 734,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,67*
€ 790,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,26*
€ 779,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,33*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,31*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,71*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,29*
Zubehör
Nobo
1901970
ab € 388,48*
Zubehör
Nobo
1901971
ab € 344,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.