Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock,f. 1x200l Fass,HxBxT 455x540x775mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522635
522635
Artikel-Nr.:
     711-522635
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 200-1, verz.
EAN/GTIN:
     4052462011151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock 1 x 200 l
Fassbock
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Höhe x Breite x Tiefe 455 x 540 x 775 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassbock, Fasslagerung, Fassauflagebock, Wasserschutz-Palette, Wanne mit Fassauflageblock, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fassbock
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Höhe:
455 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
775 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: fass bock, fassbock eurokraft, Fasslagerung, Fassauflagebock, Wasserschutz-Palette, Wanne mit Fassauflageblock, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,84*
€ 112,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,91*
€ 116,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 122,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 122,50*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 154,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 499,32*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 497,52*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 497,41*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 552,36*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 551,60*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 554,95*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 551,67*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 604,13*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,91*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,33*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 881,83*
Zubehör
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,02*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.