Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,H 1950mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Karton,weiß,Rahmen Alu weiß,Gestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
963067
963067
963067
963067
Artikel-Nr.:
     711-963067
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTKR
EAN/GTIN:
     4016946061766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationstafel
  • Höhe 1950 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Tafel aus Karton in weiß
  • schneller und einfacher Aufbau mit Blitzverschlüssen
  • Rahmen aus Aluminium in weiß mit Ecken aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl in weiß
  • Mit 4 Rollen

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Moderationswand, Mobile Moderationstafel, Präsentationstafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
ECO
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Karton
Farbe Tafel:
weiß
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
schneller und einfacher Aufbau mit Blitzverschlüssen
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
weiß
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
weiß
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Rollen
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
8.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 229,12*
€ 289,32*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 296,92*
€ 366,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,20*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,90*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,82*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,18*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,50*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,69*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,72*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,22*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.