Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Skill, Latex-Beschichtung, 9/L, grau-schwarz, L: 25cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33984
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33984
EAN/GTIN:
     4015544939842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Feinstrickhandschuh Skill besteht aus abriebfesten Nylon-Feinstrick sowie einer schrumpfgerauten 1/4 Latexbeschichtung. Dank der Beschichtung an Fingern und der Innenhand ist der Arbeitshandschuh sehr robust und verfügt über einen ausgezeichneten Nass - und Trockengriff. Der Skill bietet einen hohen Tragekomfort sowie eine hervorragende Passform. Er eignet sich vor allem für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten im Bereich der Montage, Lager und Verpackungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Größe:
9/L
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe franz mensch l, noppenhandschuh, noppenhandschuh größe 9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,62*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 11,60*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,76*
€ 14,20*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 15,63*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 18,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,09167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33983
ab € 9,42*
Ähnlich
Franz Mensch
33982
ab € 9,43*
Ähnlich
Franz Mensch
33985
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.