| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT1142507 Herst.-Nr.: T1142507 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-425 bietet den bestmöglichen Schnittschutz, da er mit dem roten Indikator, der die höchste Schnittschutzstufe anzeigt (Stufe 5), gekennzeichnet ist. Die Innenbeschichtung ist grau, und besteht aus einer sensitiven und wasserbasierten Synthetikmischung. Dieser ist aus einem Nahtlosstrickgewebe gefertigt und gewährleistet neben einer hohen Fingerbeweglichkeit auch eine exzellente Abriebfestigkeit. Damit ist der HyFlex ® 11-425 der ideale Schnittschutzhandsch für die Automobilindustrie oder chemische Bereiche. Dort kann er für die Handhabung von Metallblechen und scharfkantigen Teilen, Hilfs-und Wartungsarbeiten, Versand, Transport und Lieferung von Produkten, Öffnen von Schmelzöfen oder Entleeren von Pumpen oder Schlosserarbeiten eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 7/S | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,62* | € 10,68* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,14* | € 10,70* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 8,49* | € 10,85* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,39* | € 11,57* | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 11,91334* | € 16,1025* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 193,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|