Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-917, Mechanikschutzhandschuhe, 11/XXL, weiß-blau, L: 26cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT1191711
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T1191711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Mechanikschutzhandschuh HyFlex® 11-917 zeichnet sich durch hohe Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und optimalen Tragekomfort aus. Er besteht aus nahtlosem Nylon und einer gerauten Nitril-Beschichtung. Ein elastischer Strickbund sorgt für eine feste und gute Anpassung an der Hand. Der ausgezeichnete Tragekomfort wird durch feine und dehnbare Maschen bewirkt. Zudem besitzt der Mechanikschutzhandschuh eine flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl,Fett und Schmutz. Somit eignet sich dieser für den Kontakt mit Lebensmitteln. Der Umgang mit verunreinigten Gegenständen belegt die exzellente Abriebfestigkeit des Mechanikschutzhandschuhs, da dabei die Beschichtung beständig bleibt. Mit diesen Eigenschaften und Vorteilen, ist der Mechanikschutzhandschuh HyFlex® 11-917 ideal für die Landwirtschaft, Maschinen und Anlagen, Bauarbeiten oder die Nahrungsmittelverarbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Größe:
11/XXL
Länge:
26 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,35*
€ 51,73008*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 57,97008*
€ 4,95*
ab € 46,78*
€ 80,40*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,61*
€ 91,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 100,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,36*
€ 108,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,99*
€ 96,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,95*
€ 83,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,44*
€ 77,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,08*
€ 75,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,7175* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11917100
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917060
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917080
ab € 3,18*
Ähnlich
Ansell
11917090
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.