Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-185, Chemikalienschutzhandschuhe, 7/S, grün, L: 45,5cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT3718507
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T3718507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der überaus komfortable Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185 wird aus Nitril hergestellt und schützt vor verschiedenen chemischen Gefahren. Das robuste Außenmaterial weist eine hohe Abriebfestigkeit auf. Der Chemikalienschutzhandschuh bietet seinem Träger höchste Sicherheit, ausgestattet mit einer extra langen Stulpe bis zum Ellenbogen. Der AlphaTec® Solvex® 37-185 ist sicher im Umgang mit Lebensmitteln und eignet sich am besten für den Einsatz z.B. in der Lebensmittelverarbeitung, Metallverarbeitung oder chemischen Industrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
7/S
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 5,41*
3 Tage
13
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,12*
8 Tage
12
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,19*
€ 6,30*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 10,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37185080
ab € 3,98*
Ähnlich
Ansell
37185090
ab € 4,15*
Ähnlich
Ansell
37185100
ab € 4,06*
Ähnlich
Ansell
37185110
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.