Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 6, L: 57 mm, SW 21
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7346R-308.023
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
308.023
EAN/GTIN:
4030875000337
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
DN 7,2 Standardkupplung, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 1.631 l/min, MOP: 16 bar, Schlauchtülle DN 6, Länge: 57 mm, SW 21
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
DN 6
Gerätebezeichnung:
DN 7,2 Standardkupplung und Stecker
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Material Dichtungen:
NBR
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.631 l/min
Material Federn:
Federstahl
Material Kupplung/Stecker:
Messing
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 µm
Material Stifte:
Niro Stahl
Baureihe:
Kupplungen
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 7346R
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchtülle
,
Druckluft Schlauchtülle
,
Schlauchtülle Druckluft
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
ewo gewindetülle
,
druckluft schlauchtülle
,
schlauchtülle pneumatik 6 mm
,
Gewindetülle; Schlauchgewindetülle; Schlauchtülle; Schlauchanschluss; Druckluft Schlauchtülle; Schlauchtülle Druckluft; Pneumatik-Schlauchtüllen; Schlauchtülle Pneumatik; Schnellkupplung; Schnellschlusskupplung; Schnellverschlusskupplung; Steckkupplung; Schnellkupplung Druckluft; Schnellverschluss-Kupplung Druckluft; Schnellverschlusskupplung Druckluft; Druckluftstecknippel; Stecknippel Druckluft; Tülle Druckluft
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,27*
Lager 1498
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,53*
€ 3,28*
Lager 2478
2 Tage
300
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,46*
Lager 89Y5C
5 Tage
300
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,57*
€ 3,57*
Lager 7346R
5 Tage
34
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,91*
€ 5,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 25,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7346R
Versand:
Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7346R
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G1/2 i, L: 43 mm, SW 24
k.A.
ab € 2,40*
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G1/4 i, L: 41 mm, SW 21
ewo
308.002
ab € 2,63*
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21
ewo
308.021
ab € 2,22*
Ähnlich
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 i, L: 41 mm, SW 21
k.A.
ab € 2,52*
Ähnlich
Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,Tülle AluNBR Schlauchweite LW 6 PROMAT
PROMAT
4000351996
ab € 9,06*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 6 PROMAT
PROMAT
4000351915
ab € 1,66*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS Gew.G 1/2 20,95mm EWO
ewo
308,041
ab € 2,33*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS Gew.G 1/4 13,16mm EWO
ewo
308,001
ab € 2,02*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 13 EWO
ewo
308,025
ab € 2,62*
Ähnlich
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 9 EWO
ewo
308,024
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen