Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS286 Plus Dokumentenscanner Duplex A3 ADF-Scanner Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek SmartOffice PS286 Plus Dokumentenscanner Duplex A3 ADF-Scanner Duplex
Plustek SmartOffice PS286 Plus Dokumentenscanner Duplex A3 ADF-Scanner Duplex
Artikel-Nr.:
     7405B-153555
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0196
EAN/GTIN:
     4042485424489
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4

Plustek SmartOffice PS286 Plus Dokumentenscanner Duplex A3 ADF-Scanner Duplex

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Plustek SmartOffice PS286 Plus - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Scansensor-Typ: Contact Image Sensor (CIS) Zusatzfunktionen: E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe Max. unterstützte Dokumentgröße: 220 x 356 mm Eingabetyp: Farbe Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 25 Seiten/Min. (einfarbig) Max. Dokumentgröße: 220 mm x 356 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 50 Blätter Kapazität: 1500 Scanvorgänge/Tag Systemanforderungen: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Microsoft Zertifizierung: Compatible with Windows 7 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,3 cm x 12,8 cm x 14,8 cm Gewicht: 1,7 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Plustek SmartOffice PS286 Plus Dokumentenscanner Duplex A3 ADF–Scanner Duplex

Produktbeschreibung:

SmartOffice PS286 Plus

Duplex–Einheit für doppelseitiges Scannen
Scannt bis zu 25 S./min
Einfache Bedienung per Tastendruck
Keine Aufwärmzeit
Automatische Schräglagenkorrektur
Direktes Scannen zu (durchsuchbaren) PDF–Dokumenten
Inkl. Transporttasche

Eine kompakte, schnelle Arbeitsplatz–Scanlösung, die Ihre Papiere mühelos in digitale Dateien umsetzt. Trotz kleiner Ausmaße schnelle Scans mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute im Simplex– oder Duplexmodus. Mit der optischen Auflösung von 600 dpi können Sie Bilder in bester Qualität in Schwarzweiß, Graustufen oder Farben einlesen. Der automatische Dokumenteneinzug scannt Dokumente von Visitenkarten bis DIN A4. Praktische, programmierbare Einhand–Funktionstaste für bis zu neun individuelle Scan–Funktionen für verschiedene Bedürfnisse. So können auf Knopfdruck z.B. durchsuchbare PDFs aus den Scandaten erstellt werden, die Scandaten per E–Mail verschickt, in eine OCR–Anwendung eingespeist oder als Datei abgelegt werden. Der SmartOffice PS286 ist mit einer leistungsstarken Software–Suite bestückt, welche folgende Programme beinhaltet: Plustek DI Capture, Presto! PageManager und ImageFolio, ABBYY Fine Reader und Hotcard BizCard Finder. Fortgeschrittene Funktionalitäten wie die Beseitigung leerer Seiten, Blindfarben für Dokumente, automatischer Zuschnitt und automatische Entzerrung verbessern die Bildqualität wie auch die Produktivität insgesamt.

Ausstattung:
Komfortable Funktionen: Visitenkartenscan (20 Karten einlegbar) mit automatischer Erkennung der Daten auf der Karte, Export z.B. zu MS Outlook, Scan to PDF, Scan to Print, Scan to E–Mail, OCR–Texterkennung. Inkl. Transporttasche.

Technische Daten:
Auflösung optisch: 600 x 600 dpi · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Duplexeinheit: Ja · Durchlichteinheit: Nein · Einzugeinheit: Ja · Flachbetteinheit: Nein · Gewicht: 1,66 kg · Papierformat (max.): A4 · Produktabmessung, Breite: 263 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127.5 mm · Scanfläche Breite (max.): 216 mm · Scanfläche Länge (max.): 356 mm · Scanfunktion: Dokumente,Fotos,Visitenkarten · Scangeschwindigkeit: 25 Seiten/min · Scanner–Typ (Kategorisierung): Duplex–Dokumentenscanner · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensortyp (Scanner): CIS

Lieferumfang:
Handbuch · Netzteil · Software · Transporttasche.

Hinweis:
Die Angaben zur Scan–Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.

Technische Details:

Scannen
Maximale Scan–Abmessung
216 x 1270 mm
Optische Scan–Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Duplex–Scan
Ja
Eingabe–Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF–Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
8 Seiten pro Minute
Schwarz–/Weiß–Scan–Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Design
Scanner–Typ
ADF scanner
Eingebaute Anzeige
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistung
Sensor–Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner–Dateiformate
DOC,JPG,PDF,TIFF,XLS
Tastenfunktionen
Runter, Scannen, Hoch
Eingangskapazität
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
50 Blätter
Papierbehandlung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie
A4
Unterstützte Scan–Medientypen
Visitenkarte, Plastik–Karte
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers
50 – 105 g/m²
ISO–A–Formate (A0...A9)
A4,A5,A6
Maximum scanweite
22 cm
Maximale Scanlänge
2,5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
USB 2.0
Energie
Stromversorgung
Gleichstrom
Stromverbrauch (typisch)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0,5 W
Stromverbrauch (aus)
0,3 W
Eingangsspannung
24
Stromaufnahme
0,75 A
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
PentiumR IV 2,4 GHz
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80%
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class B, CE
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,66 kg
Breite
263 mm
Tiefe
127,5 mm
Höhe
148 mm
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Ablage
Ja
Kalibrierungsblatt enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Treiber enthalten
Ja
Weitere Spezifikationen
Unterstützte Bildformate
JPG,PNG,TIF

Weitere Suchbegriffe: document scanner, plustek dokumentenscanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 250,73*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 228,73*
€ 250,74*
€ 4,50*
ab € 227,55*
€ 251,25*
Frei Haus
ab € 231,61*
€ 255,81*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 251,77*
€ 278,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-08
ab € 63,23*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,79*
Zubehör
Plustek
L009-08
ab € 108,44*
Zubehör
Plustek
Z-27-672-0221A110
ab € 21,09*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 246,41*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 300,11*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 265,49*
Zubehör
Plustek
27-653-0201A110
ab € 16,76*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,92*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 273,98*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 193,57*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 176,92*
Zubehör
Plustek
Z-0055
ab € 11,62*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 131,80*
Zubehör
Plustek
Z-0101
ab € 14,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.