Club 3D HDMI-Kabel HDMI M bis M 3 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Club 3D HDMI-Kabel - 3 m Kabel: HDMI-Kabel Länge: 3 m Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: 3D über HDMI
Club 3D HDMI–Kabel HDMI M bis M 3 m
Produktbeschreibung:
3 mHDMI Typ A (Standard)HDMI 2.0Schwarz, SilberDas
Club 3D HDMI™ 2.0 High Speed 4K UHD Kabel ermöglicht
die Verbindung Ihres HDMI™ 2.0 fähigen Gaming
PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Definition
Monitor oder anderen Produkten mit HDMI™ 2.0 Unterstützung.
Es unterstützt komplett die ‘HDMI High Speed with
Ethernet’ Spezifikation und stellt sicher,
dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz wiedergegeben wird,
sowie Audio und Daten Streams. Das Kabel kombiniert
die unvergleichliche Signalqualität und die einfache
Nutzung von HDMI™ Verbindungen mitder Leistungsfähigkeit
und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken.
Es beinhaltet einen dedizierten Datenkanal im HDMI™ Link,
der Netzwerkeinsatz bis zu 100 Mbps möglich macht.
Dies ist die ideale Lösung für zukunftssicheres
HDMI™ 4K UHD Gaming und Video.
Technische Details:
Allgemein
Besonderheiten
3D über HDMI
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EMI