Neomounts Mobile Flat Screen Floor Stand Weiß
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Neomounts NS-M1250 Wagen - für Flachbildschirm - weiß Produkttyp: Wagen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 92 cm x 70 cm x 137 cm Neigung: 5° Rotation: 90° Anpassungen: Neigung, Drehung Empfohlene Verwendung: Flachbildschirm Empfohlene Display-Größe: 94-177,8 cm (37"-70") VESA-Halterung: Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm Max. Ladegewicht: 70 kg Farbe: Weiß Anz. Räder: 4
Neomounts Mobile Flat Screen Floor Stand Weiß
Produktbeschreibung:
Höchstgewichtskapazität: 70 kgMinimum Bildschirmgröße:
94 cm (37") Maximale Bildschirmgröße: 177,8 cm
(70")Anzahl der Display unterstützt: 1Befestigungstyp:
FlurMaximale VESA–Halterung: 600 x 400 mmNeigungsverstellungVerbessertes
KabelmanagementWeißDer Neomounts Bodenständer,
das Modell NS–M1250WHITE, ist ein mobiler Bodenständer
für Flachbildschirme und Flachbild–Fernseher bis 70" (178 cm).
Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl
für platzsparende Handhabung,
wenn Wand–, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung
keine Option sind.
Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des
Gerätes in mehreren Standorten Ihres Gebäudes.
Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl
stehende als sitzende Zuschauer,
in jeder Anwendung. Neomounts' Bodenständer NS–M1250WHITE
hält Ihren Bildschirm und AV Geräte.
Inteligentes Kabelmanagement der Halterung zum
Flachbildschirm.
Die Rollen erlaubt ihnenden Wagen dorthin zu bewegen
wo Sie ihn brauchen.
Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und
über Schwellen.
Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet,
von denen die beiden vorderen Rollen mit einer
Bremse ausgestattet sind.
Neomounts NS–M1250WHITE eignet sich für Bildschirme
bis 70" (178 cm).
Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 70 kg für
einen Bildschirm.
Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA
200x200 bis 600x400 mm Lochmuster.
Die Halterung ist auch für Microsoft Surface Hub
2S(X) geeignet.
Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.
Technische Details:
Allgemein
Möbel für audiovisuelle Geräte
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
VESA–Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
94–177,8 cm (37"–70")
Anpassungen
Neigung, Drehung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre