Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 6 x 6 Dante Audio Interface mit HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 6 x 6 Dante Audio Interface mit HDMI
ATEN 6 x 6 Dante Audio Interface mit HDMI
Artikel-Nr.:
     7405B-998958019
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE66DTH
EAN/GTIN:
     4719264649806
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige

ATEN 6 x 6 Dante Audio Interface mit HDMI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN Dante VE66DTH - Erweiterung für Video/Audio - HDMI Gerätetyp: Erweiterung für Video/Audio Formfaktor: Extern Data Link Protocol: HDMI Power Over Ethernet (PoE): PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,42 cm x 15,49 cm x 2,88 cm Gewicht: 850 g Entwickelt für: VanCryst VM0808HA, VM5404H

ATEN 6 x 6 Dante Audio Interface mit HDMI

Produktbeschreibung:

ATEN VE66DTH ist eine Dante–fähiges Audioschnittstelle mit sechs Eingängen und sechs Ausgängen und HDMI. Durch die Verwendung von Dante™ – , der beliebtesten Audionetzwerklösung von Audinate, ist der VE66DTH in der Lage, unkomprimierte digitale Audiosignale mit einer Latenz nahe Null über Ihr Standard IP–Netzwerk zu liefern. Der VE66DTH sendet und empfängt bis zu 6–kanalige Audioeingänge und Ausgänge über ein Dante Netzwerk – Die Audioeingänge können nicht nur den Line Eingang, sondern gleichzeitig auch dynamische und Kondensatormikrofone unterstützen. Zusätzlich kann das Gerät auch Kondensatormikrofone mit 48 V Phantomspeisung versorgen. Mit seinem integrierten PoE (Power over Ethernet) kann der VE66DTH von einem kompatiblen PSE Gerät über ein Ethernetkabel mit Strom versorgt werden. Darüber hinaus bietet das VE66DTH flexible Audiofunktionen mit Audio De–Embedding und Embedding. Er kann HDMI Stereo Audiosignale in das Dante Netzwerksystem de–embedden und Dante Audiosignale in den HDMI Ausgang einbetten.

Der VE66DTH ist für eine Vielzahl von Umgebungen maßgeschneidert, wie z. B. Konferenzzentren, Konzertsäle, Unterhaltungseinrichtungen oder überall dort, wo die Nutzung von professionellen Audiogeräten auf Dante Basis für erweiterte und flexible vernetzte AV–Anwendungen erforderlich ist. Benutzer des VE66DTH können von einer verbesserten Systemleistung, einer Reduzierung der Verkabelung und vielem mehr bei Installationen jeder Größe profitieren.
Lieferumfang:
  • 1x VE66DTH 6 x 6 Dante Audioschnittstelle mit HDMI
  • 6x 5–polige Anschlussblöcke
  • 4x Fußauflagen
  • 1x KC06–0040–100G Montageset
  • 1x 0AD8–1F05–30M1 Netzteil
  • 1x Benutzeranleitungen

  • Gewicht: 1,260 kg
  • Hersteller–Nr.: VE66DTH
  • EAN Code: 7405–4719267405–4649806
  • Schnittstelle: 5–polige Anschlussblöcke + HDMI
  • Eingänge x Ausgänge: 6x6
  • Höhe Verpackung: 0,220 m
  • Artikel–Typ: Dante Audioschnittstelle
  • Verpackungsvolumen: 0,0069 m³
  • Länge Verpackung: 0,265 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8517620000

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Statusanzeiger
Mic, Line
Leistungsmerkmale
4K–Auflösung, Phantom Distributed Switching Technology (DST), Dante Audio–Netzwerk, Schiebeschalter, Phantomspeisung
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Audio Line–in / Mikrofon – 5–poliger Klemmenblock weiblich ¦ 1 x HDMI–Eingang – HDMI Typ A, 19–polig weiblich ¦ 3 x Audio Line–out – 5–poliger Klemmenblock weiblich ¦ 1 x HDMI–Ausgang – HDMI Typ A, 19–polig weiblich ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
4 Fuß–Pads, Montagekit, 6 x 5–polige Klemmleiste
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,42 cm
Tiefe
15,49 cm
Höhe
2,88 cm
Gewicht
850 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VM0808HA, VM5404H

Weitere Suchbegriffe: aten hdmi extender, adapter hdmi, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,85*
€ 824,30*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,26*
€ 930,92*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 876,76*
€ 979,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,48*
€ 1.156,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,62*
€ 1.121,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,32*
€ 1.092,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,76*
€ 1.043,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,96*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.221,30*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,77*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,81*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 210,68*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,60*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,52*
Zubehör
Aten
VC182
ab € 158,67*
Zubehör
Aten
VC480
ab € 198,08*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 161,21*
Zubehör
Aten
VC840
ab € 197,89*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 318,93*
Zubehör
Aten
VE8900R
ab € 415,05*
Zubehör
Aten
VE8900T
ab € 416,63*
Zubehör
Aten
VE8950T
ab € 538,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.