Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7178
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE66DTH-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.2 mm
Tiefe
154.9 mm
Höhe
28.8 mm
Gewicht
1100 g
Eingänge
HDMI-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.9 W
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: aten hdmi extender, adapter hdmi
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 735,95*
€ 818,53*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 823,49*
€ 916,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 834,85*
€ 926,79*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.085,25*
€ 1.195,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,53*
€ 974,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,64*
€ 967,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,62*
€ 942,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,42*
€ 916,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,95*
€ 875,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,02*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.218,90*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,54*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 712,02*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 212,40*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,90*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,09*
Zubehör
Aten
VC182
ab € 158,45*
Zubehör
Aten
VC480
ab € 196,87*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 156,00*
Zubehör
Aten
VC840
ab € 196,73*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 319,45*
Zubehör
Aten
VE8900R
ab € 415,04*
Zubehör
Aten
VE8900T
ab € 530,68*
Zubehör
Aten
VE8950T
ab € 540,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.