Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 16 GB 2x8 GB Black 16 GB 3.200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 16 GB 2x8 GB Black 16 GB 3.200 MHz
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 16 GB 2x8 GB Black 16 GB 3.200 MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-999209660
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH16GX4M2E3200C16
EAN/GTIN:
     0840006632009
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 16 GB 2x8 GB Black 16 GB 3.200 MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB PRO SL - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB: 2 x 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-20-20-38) Leistungsmerkmale: Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, 10 extrem helle adressierbare LEDs, ungepuffert Spannung: 1.35 V

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 16 GB 2x8 GB Black 16 GB 3.200 MHz

Produktbeschreibung:

Merkmale RAM–Speicher 16 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 2 x 8 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
3200 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM CAS Latenz
16 Speicherspannung 1,35 V Intel® Extreme Memory
Profile (XMP) Ja Intel Extreme Memory Profile
(XMP) Version 2.0 SPD profil Ja Kühlung Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau Kompatible Produkte Intel 300 Series,Intel
400 Series,Intel 500 Series,Intel 500 Series,AMD
300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570
Gewicht und Abmessungen Höhe 44 mm Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
138 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
44.8 mm
Gewicht
62 g
Speicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.76
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–20–20–38)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB–Farben der LED–Beleuchtung, Corsair iCUE Support, 10 extrem helle adressierbare LEDs, ungepuffert
Spannung
1.35 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
162 mm x 11.5 mm x 132 mm / 149 g

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,62*
€ 46,41*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,70*
€ 46,47*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,74*
€ 47,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 42,30*
€ 49,46*
Lager 7405
48
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,78*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,26*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,97*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,33*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,61*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,00*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 520,97*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,32*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,20*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,18*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,47*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 418,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.