Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink DECT WH63 Teams only Base without Headset WHB630T V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink DECT WH63 Teams only Base without Headset WHB630T V1
Yealink DECT WH63 Teams only Base without Headset WHB630T V1
Artikel-Nr.:
     7405B-999508313
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308096
EAN/GTIN:
     6938818309951
Suchbegriffe:
Kopfhörer
dect kopfhörer
kopfhörer

Yealink DECT WH63 Teams only Base without Headset WHB630T V1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Yealink W60 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon Produkttyp: Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon Norm für schnurlose Telefone: DECT

Yealink DECT WH63 Teams only Base without Headset WHB630T V1

Produktbeschreibung:

Yealink WHB630T. Produkttyp: Basisstation. Gewicht: 124 g.
Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP–Telefon
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
160 m
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen
Acoustic Shield Technology
Verschiedenes
Verbindungen
PC–Port / 5 pin Micro–USB Type B ¦ PSTN–Schnittstellenbuchse für Telefon / 5 pin Micro–USB Type B
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Gewicht
124 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 46,33*
€ 61,95*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,85*
€ 71,42*
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 73,90*
4 Tage
13
€ 6,00*
ab € 57,93*
€ 75,93*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 73,04*
€ 94,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,75*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,32*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,61*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,64*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 34,02*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,34*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,34*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,30*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,19*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,67*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,68*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 186,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.