Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne fahrbar Stahl Serie 2004|2005 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne fahrbar Stahl Serie 2004|2005 - RAL 3000
Bauer Auffangwanne fahrbar Stahl Serie 2004|2005 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4471-05-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020757
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die fahrbare Auffangwanne von Bauer Südlohn ist ideal für die mobile Aufbewahrung schädlicher Flüssigkeiten geeignet. Die Wanne besteht aus robustem Stahlblech und garantiert eine sichere und umweltfreundliche Lagerung von wassergefährdenden und umweltschädlichen Stoffen. Auf dem verzinkten Gitterrost bietet die Wanne genügend Platz für die gesetzeskonforme Lagerung eines 200-Liter-Fasses. Sollten sich die Behälter beim Transport also doch einmal als undicht erweisen, fängt die Gefahrstoffwanne die schädlichen Stoffe sicher auf und verhindert so Verunreinigungen und Unfälle bei der Arbeit effektiv. Dank der Lenk- und Bockrollen sowie dem praktischen Schiebegriff lässt sich die Blechwanne unkompliziert und ohne großen Aufwand bewegen. Der Umgang mit aggressiven und toxischen Flüssigkeiten wird durch den mobilen Auffangbehälter für Mensch und Umwelt sicher und ungefährlich gestaltet. 

Bauer Auffangwanne fahrbar Stahl Serie 2004/2005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Für die mobile Lagerung von 1 Fass à 200 l 
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • Wannenmaße 800 x 800 x 615 mm
  • Auffangvolumen 200 l
  • Inklusive verzinktem Gitterrost 
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon ist eine Lenkrolle mit Feststeller ausgestattet
  • Inklusive Schiebegriff
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 920 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 1115 mm

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,53*
€ 575,88*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,53*
€ 575,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,33*
€ 585,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,38*
€ 601,40*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,89*
€ 648,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,74*
€ 772,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,46*
€ 755,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,46*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 83,88*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.