Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Rollpult Stahl mit Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Rollpult Stahl mit Schrank
Fetra Rollpult Stahl mit Schrank
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2448
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4017976024486
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Der Fetra Rollschrank verfügt über einen verschließbaren Flügeltürschrank mit einem festen und einem verstellbaren Boden. Der mobile Arbeitsplatz ist außerdem mit einem Schreibpult-Aufsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech und einer aufklappbaren Schreibplatte ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils einen Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Rollpult Stahl mit Schrank

  • Farbe: RAL 7035 (grau), RAL 5007 (brillantblau)
  • Flügeltürschrank verschließbar (BxTxH): 500 x 600 x 600 mm
  • 1 fester Boden, 2 verstellbare Böden
  • Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech, ca. 18° geneigt mit Anschlagleiste
  • Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage
  • Schreibhöhe: 1034/1197 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Außenmaße: 650 x 550 x 1200 mm
  • Eigengewicht: 41 kg
  • 2 Lenk-, 2 Bockrollen
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • Naben mit Rillenkugellager

Höhe: 1200 mm
Breite: 650 mm
Tiefe: 550 mm

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 521,00*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 523,38*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,25*
€ 529,19*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 477,84*
€ 529,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,66*
€ 620,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,48*
€ 738,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,81*
€ 707,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,65*
€ 696,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.