Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaunset Profi mit Twinpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bauzaunset Profi mit Twinpalette
Schake Bauzaunset Profi mit Twinpalette
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B212T-SET3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B212T-SET3
EAN/GTIN:
     4250384747190
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun

Das Schake Bauzaun-Set 3 dient zum Absperren von Baustellen und Gefahrenbereichen. Die Mobilzäune "Profi" können durch die Recyclingfüße standsicher am Einsatzort aufgestellt werden. Die mitgelieferte Twinpalette wurde speziell für den Transport und die Lagerung von Bauzaunelementen und Bauzaunfüßen entwickelt.

Ausstattung Schake Bauzaunset Profi mit Twinpalette

  • Stahl
  • 30 Stk. Mobilzaunelemente Typ Profi (Art.-Nr. 3B2036H)
  • 30 Stk. Bauzahnfüße aus Kunststoffrecycling (Art.-Nr. 3F110)
  • 1 Stk. Twinpalette (Art.-Nr. 3B212T)
  • Länge 101,50 m
  • Höhe 2,00 m
  • Gewicht 1330 kg
  • Durchmesser Standrohre Ø 42,4 mm | Querrohre Ø 26,9 mm

Länge: 105,00 m
Höhe: 2,00 m
Gewicht: 1276,8 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 2.817,51*
€ 3.299,29*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3.333,46*
€ 3.344,13*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4.026,09*
€ 4.158,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 4.105,73*
€ 4.238,27*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4.711,48*
€ 4.850,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.158,05*
€ 4.948,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.136,82*
€ 4.922,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.054,48*
€ 4.824,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.026,09*
€ 4.791,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,12*
Zubehör
Schake
ab € 261,90*
Zubehör
Schake
ab € 118,05*
Zubehör
Schake
ab € 115,30*
Zubehör
Schake
ab € 12,79*
Zubehör
Schake
3F111
ab € 15,96*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,43*
Zubehör
Schake
3F113
ab € 19,16*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,81*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,58*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 14,91*
Zubehör
Schake
ab € 12,78*
Zubehör
Schake
ab € 16,39*
Zubehör
Schake
ab € 12,77*
Zubehör
Schake
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.