Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Steinbeis No2 A4, 80 g/m² Trend White
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-8012A80S
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
8012A80S
EAN/GTIN:
4260074844214
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No2, A4, 80 g/m²
100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
85 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
101 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Bürobedarf
>
Lager 766
>
Recyclingpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier weiss 80 g steinbeis
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier blauer engel
,
Recyclingpapier
,
Umweltpapier
,
Blauer Engel
,
100% recycled
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Inkjet-Papier
,
Spezialpapier
,
8012A80AUS
,
EAN-4260074842296
,
ReThinking
,
Re-Thinking-Paper
,
Rethinking
,
re-thinking
,
thinking
,
Thinking
,
4260074842296
,
EAN 4260074842296
,
Trend White
,
Trend
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,71*
Lager 52NSZ
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 3,78*
Lager 94QG7
3 Tage
6149
1
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 3,85*
Lager 766
3 Tage
18051
5
€ 20,00*
ab € 3,45*
€ 4,11*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 4,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete (
entspricht € 20,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa Steinbeis No. 1 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Weiß
Igepa
8024A80S
ab € 3,01*
Ähnlich
Mondi NAUTILUS
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.1, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm)
Steinbeis Papier
34980292
ab € 6,17*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.3, Papierformat A4, Lochung (Euro/Universal/Standard..)
Steinbeis Papier
K1601555080A
ab € 3,93*
Ähnlich
Recycling-KopierpapierNAUTILUS SuperWhite, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm)
Mondi
36380292
ab € 9,18*
Ähnlich
STEINBEIS Kopierpapier TrendWhite, DIN A4, 80 g/m²
Steinbeis Papier
€ 6,61*
Ähnlich
STEINBEIS PureWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Steinbeis Papier
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen